Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skærmskive i henhold til DIN 522, zinkbelagt stål, blåpassiveret (FZB)

DIN 522, stål, forzinket
SKÆRMSKIVE L.DIN522 FZB 8,4X40X2,0

Varenr. 04118 40

EAN 4011231363082

Prisvisning for kunder efter login
Skærmskive i henhold til DIN 522, zinkbelagt stål, blåpassiveret (FZB)

Varenr. 04118 40

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Reparér skiverne i forskellige tykkelser og diametre

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Vickers-hårdhed, HV

140 HV

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet til skruegevind

M8

Indvendig diameter (d1)

8,4 mm

Udvendig diameter (d2)

40 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Standarder

DIN 522

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger